Li-kovinske baterije, Mednarodna velikost izvedbe: LR3

Št. art.: 081559 LR3
Nastavi ceno 2 kos (3,10 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
748 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Mednarodna velikost izvedbe Nastavi ceno 2 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 2
Kemijska sestava Li-kovinski
Oznaka baterije Micro, AAA
Mednarodna velikost izvedbe LR3
Nazivna napetost 1,5 V
možnost ponovnega polnjenja ne
Masa na kos 29 g
Vrsta izdelka Baterija

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081559 LR3
EAN/GTIN 4013674003747
Številka proizvajalca 5021013
Proizvajalec/odgovorna oseba Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Opis

Izvedba:

Izjemno kakovostne baterije blagovnih znamk v Li-kovinski kakovosti z najvišjo kapaciteto in minimalnim lastnim praznjenjem 10-letna življenjska doba (javljalniki dima, krmiljenja itd.).
Temperaturno območje uporabe od −40 °C do +60 °C.

Obseg dobave:

2 kosov.