• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

LED žepna svetilka, črne barve z baterijami, Tip: 265

Št. art.: 081533 265
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP X4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP X4
Svetlobni tok 190 lm
Čas obratovanja 20 h
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Mednarodna velikost izvedbe LR20
Celotna dolžina 265 mm
⌀ glave 58 mm
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081533 265
EAN/GTIN 4045197606778
Številka proizvajalca 081533 265
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kakovostna, obstojna in robustna LED-žepna svetilka iz eloksiranega aluminija. Najnovejša LED tehnologija z izredno svetilnostjo.
  • Zaščita pred kotaljenjem.
  • Z gumo prevlečen gumb.

S fokusirno glavo svetilke.

Funkcija:

IPX4: Obstaja zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri, vendar ni zaščite pred tujki ali dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z baterijo art. 081557 LR20.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov