LED-EX žepna svetilka z baterijami, Tip: 2ELED

Št. art.: 081522 2ELED
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
825 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 67
Cona ATEX Cona 1; Cona 21
Barva ohišja rumena
Svetlobni tok 40 lm
Čas obratovanja 3 h
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Tip baterij Micro, AAA
Celotna dolžina 132 mm
⌀ glave 22 mm
Masa 55 g
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081522 2ELED
EAN/GTIN 032705133417
Številka proizvajalca 513341

Opis

Izvedba:

Visokozmogljiva kontrolna svetilka, odporna proti udarcem, prahu in vodi.
Zmogljiva svetilka LED v obliki pisala z žepno zaponko. Svetlobni snop srednjih tonov, 6500 K. Lahka, s prileganjem v vsako torbo za orodje in v vsak žep jopiča. Stikalo na zadnji strani. Z nastavkom optičnih vlaken je idealna za osvetlitev težko dostopnih ozkih mest.
Žepna svetilka z zaščito proti eksploziji, testirana v skladu z veljavnimi smernicami ATEX.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov