{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | MAG PEN3 | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 20 | |
| Cona ATEX | brez | |
| Svetlobni tok | 15 lm - 150 lm | |
| Čas obratovanja | 2 h - 20 h | |
| Napajanje | Akumulatorska | |
| Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Kapaciteta akumulatorja | 0,75 Ah | |
| Napetost akumulatorja | 3,7 V | |
| Celotna dolžina | 174 mm | |
| Masa | 98 g | |
| Vrsta izdelka | Žepna svetilka |
| Številka izdelka | 081517 MAGPEN3 | |
| EAN/GTIN | 5708997351161 | |
| Številka proizvajalca | 03.5116 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |