LED žepne svetilke v obliki pisala z baterijami, Tip: PENCIL

Št. art.: 081511 PENCIL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
210 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 54

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca PLASH PENCIL
Vrsta IP-zaščite IP 54
Cona ATEX brez
Svetlobni tok 75 lm
Čas obratovanja 2,5 h
Napajanje Baterijsko napajanje
Sijalke LED modul
Število vključenih baterij 2
Tip baterij Mini, AAAA
Celotna dolžina 131 mm
⌀ glave 15 mm
Masa 32 g
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081511 PENCIL
EAN/GTIN 5708997351307
Številka proizvajalca 03.5130
Proizvajalec/odgovorna oseba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Izvedba:

Robustna in elegantna LED žepna svetilka v obliki pisala iz aluminija in s praktično zaponko za profesionalno uporabo.
Izjemno tanka svetilka v obliki pisala s ⌀ glave samo 15 mm.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Opomba:

Primerne baterije nadete pod art. 081561 vel. LR8D425.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov