Akumulatorska LED naglavna svetilka, Tip: 300

Št. art.: 081493 300
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4.849 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 65
Cona ATEX brez
Svetlobni tok 100 lm - 300 lm
Čas obratovanja 2 h - 6 h
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Celotna dolžina 78 mm
Celotna širina 47 mm
Masa 111 g
Vrsta izdelka Naglavne svetilke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081493 300
EAN/GTIN 4062406242480
Številka proizvajalca 081493 300
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

LED naglavna svetilka s širokim svetlobnim snopom za optimalno osvetlitev celotnega delovnega področja. Brezkontaktni vklop/izklop s senzorjem in dvema stopnjama osvetlitve.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s kablom za polnjenje.

Warning:

Namen uporabe
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • Zaščiteno pred prahom in brizgano vodo po IP 65.
  • Zaščiteno pred udarci po IK 07.

Napačna uporaba
  • Ni primerno za otroke.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi ali odprtemu ognju.
  • V primeru poškodb ohišja ne uporabljajte več.
  • Ohišja ne odpirajte.
  • Ne zamenjujte sijalke.