LED-EX delovna svetilka z baterijo, Tip: 3AALH

Št. art.: 081491 3AALH
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 67
Cona ATEX cona 0; cona 20
Svetlobni tok 228 lm
Čas obratovanja 8,4 h
Napajanje Baterijsko napajanje
Sijalke LED modul
Število vključenih baterij 3
Tip baterij Mignon, AA
Celotna dolžina 182 mm
Celotna širina 54 mm
Masa 185 g
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081491 3AALH
EAN/GTIN 032705104035
Številka proizvajalca 510403F
Proizvajalec/odgovorna oseba UKE Underwater Kinetics Europe GmbH, Ritterstraße 45B, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.uk-lights.com

Opis

Izvedba:

Delovna svetilka z zaščito proti eksploziji, testirana v skladu z veljavnimi smernicami ATEX.
Večnamenska delovna svetilka s snemljivim magnetno nogo, ki se oprime kovinskih površin. Glavo svetilke lahko zavrtite za 360° in jo nagnete za 120° navzgor in navzdol (lahko jo zaklenete v katerem koli položaju). Z jekleno sponko in sprednjim stikalom.
Izjemno svetla osvetlitev in zelo dolga življenjska doba.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov