LED akumulatorska svetilka v obliki pisala, Tip: 200

Št. art.: 081448 200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7.872 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 30

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 30
Svetlobni tok 20 lm - 200 lm
Čas obratovanja 1 h - 10 h
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Celotna dolžina 173 mm
Celotna širina 17 mm
Masa 56 g
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081448 200
EAN/GTIN 4062406401900
Številka proizvajalca 081448 200
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Izredno ozka LED-akumulatorska svetilka v obliki pisala z robustnim in elegantnim ohišjem iz aluminija. Glavna svetloba z možnostjo brezstopenjske zatemnitve in fokusirana točkovna svetloba poskrbita za optimalno osvetlitev ozkega prostora.
  • Čvrsta kovinska sponka na zadnji strani.
  • Močan magnet na nogi svetilke.
  • Stanje napolnjenosti je s sredinsko postavljenim LED-prikazovalnikom vedno dobro vidno.

Funkcija:

IP30: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ > 2,5 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.

Obseg dobave:

Vključno z polnilnim kablom USB-C.

Warning:

Namen uporabe
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.

Napačna uporaba
  • Ni primerno za otroke.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi ali odprtemu ognju.
  • V primeru poškodb ohišja ne uporabljajte več.
  • Ohišja ne odpirajte.
  • Svetilko pritrjujte na oblačila samo v izklopljenem stanju.