{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | C-serija | |
| Oznaka proizvajalca | C3R | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
| Barva ohišja | BLACK | |
| Svetlobni tok | 20 lm - 140 lm | |
| Svetlobni tok, stopnja 2 | 140 lm | |
| Čas obratovanja | 2 h - 6 h | |
| Čas delovanja v 2. stopnji | 2 h | |
| Dolžina osvetlitve | 40 m - 100 m | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Sijalke | LED modul | |
| Barva svetlobe | hladna bela | |
| Vrednost CRI | 65 | |
| Advanced Focus System (AFS) | da | |
| Rapid Focus | da | |
| Mednarodna velikost izvedbe | 10440 | |
| Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Kapaciteta akumulatorja | 0,32 Ah | |
| Napetost akumulatorja | 3,7 V | |
| Zamenljiv akumulator | da | |
| Celotna dolžina | 102 mm | |
| ⌀ glave | 20 mm | |
| Masa | 42 g | |
| Dobava s torbico za pas | ne | |
| Vrsta izdelka | Žepne svetilke |
| Številka izdelka | 081447 C3R | |
| EAN/GTIN | 4058205038409 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |