Večfunkcijska naglavna LED-svetilka z akumulatorjem, Tip: FLEX-WEAR

Št. art.: 081443 FLEX-WEAR
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca FLEX WEAR KIT
Vrsta IP-zaščite IP 20
Svetlobni tok 75 lm - 150 lm
Čas obratovanja 2 h - 4 h
Napajanje Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Masa 42 g
Vrsta izdelka Naglavne svetilke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081443 FLEX-WEAR
EAN/GTIN 5708997358115
Številka proizvajalca 03.5811
Proizvajalec/odgovorna oseba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Izvedba:

Majhna in priročna večfunkcijska svetilka za visoko udobje pri delu. Svetilka ima glavno luč s širokim svetlobnim snopom in usmerjeno stransko točkovno LED-lučjo. Različne možnosti uporabe.
  • Kot klasična naglavna svetilka, pri čemer se glava svetilke lahko zavrti za 360°
  • Kot orientacijska luč, ko je nameščena ob strani naglavnega traku in z uporabo točkovne luči
  • Kot delovna svetilka z magnetom in praktično sponko

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ < 12 mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Obseg dobave:

S polnilnim kabel USB, naglavnim trakom in držalom za pritrditev na delovne kape in pokrivala