{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
| Cona ATEX | brez | |
| Svetlobni tok | 50 lm - 500 lm | |
| Čas obratovanja | 2 h - 20 h | |
| Napajanje | Akumulatorska | |
| Sijalke | LED modul | |
| Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Kapaciteta akumulatorja | 3 Ah | |
| Napetost akumulatorja | 3,7 V | |
| Celotna dolžina | 230 mm | |
| Celotna širina | 47 mm | |
| Masa | 257 g | |
| Vrsta izdelka | Delovne svetilke |
| Številka izdelka | 081442 500 | |
| EAN/GTIN | 4062406236113 | |
| Številka proizvajalca | 081442 500 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |