{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | 10290 | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 69K | |
| Cona ATEX | brez | |
| Nazivna napetost | 230 V | |
| Poraba moči | 10 W | |
| Fiksen kot svetlobnega žarka | 120 stopinj | |
| Svetlobni tok | 750 lm | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Sijalke | LED modul | |
| Barvna temperatura | 6.500 K | |
| Temperaturno območje | −20 °C - 55 °C | |
| Celotna dolžina | 241 mm | |
| Celotna širina | 97 mm | |
| Celotna višina | 28 mm | |
| Masa | 1.200 g | |
| Vrsta izdelka | Strojne svetilke |
| Številka izdelka | 081350 10 | |
| EAN/GTIN | 2050001688903 | |
| Številka proizvajalca | 20290 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 Dornbirn, Österreich, www.hagnleone.com |