{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
| Cona ATEX | brez | |
| Svetlobni tok | 40 lm - 400 lm | |
| Svetlobni tok Boost | 1.000 lm | |
| Čas obratovanja | 2 h - 22 h | |
| Daljše trajanje osvetlitve | 35 s | |
| Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Masa | 133 g | |
| Vrsta izdelka | Naglavna svetilka |
| Številka izdelka | 081346 400 | |
| EAN/GTIN | 4069515040822 | |
| Številka proizvajalca | 081346 400 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |