Palična svetilka, Tip: SET1

Št. art.: 081307 SET1
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 30

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 30
Svetlobni tok 20 lm - 200 lm
Čas obratovanja 10 h
Napajanje Omrežno napajanje
Sijalke LED modul
Barvna temperatura 6.000 K
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev 1
Kapaciteta akumulatorja 0,75 Ah
Napetost akumulatorja 3,7 V

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081307 SET1
EAN/GTIN 5708997905296
Proizvajalec/odgovorna oseba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Izvedba:

WORK PEN 200 R/FLASH MICRO R. WORK PEN 200 R je polnilna svetilka v obliki pisala z zatemnilnikom in vgrajenimi magneti, ki zagotavlja 200 lumnov. Ta izdelek je primeren za vse vrste delovnih nalog v delavnici, na gradbišču ali v drugih zahtevnih delovnih okoljih. FLASH MICRO R je ultrakompaktna in svetla LED-lučka za na ključe, ki zagotavlja do 75 lumnov in je zasnovana tako, da jo lahko nosite kjer koli v žepu. Je del polnilne serije FLASH R.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov