Strojne svetilke, Tip: 3LED

Št. art.: 081301 3LED
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 20
Cona ATEX brez
Poraba moči 4,6 W
Svetilnost 4,6 W
Svetlobni tok 480 lm
Napajanje Omrežno napajanje
Razred energijske učinkovitosti E
Sijalke LED
Barva svetlobe hladna bela
Barvna temperatura 6.500 K
Vrsta izdelka Strojne svetilke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081301 3LED
EAN/GTIN 4003644014941
Številka proizvajalca ML1203LED
Proizvajalec/odgovorna oseba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Izvedba:

Kakovostne, univerzalno uporabne svetilke, s stikalom za vklop/izklop, 3 m gumijastega priključnega kabla.
Vse strojne svetilke/svetilke za delovno mesto HEDI® so serijsko opremljene s pritrdilnimi sponami, integriranim magnetom in 4 vijaki za prilagodljivo pritrditev svetilke na različne podlage.
Klasična strojna svetilka v širokosnopni izvedbi. Glava svetilke je zaradi krogelnega zgloba vrtljiva in nagibna za 340°. Vključno z nadomestno sijalko.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ < 12 mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov