• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Omrežni napajalnik za akumulatorsko delovno svetilko HOLEX, Tip: CABLE

Št. art.: 081288 CABLE
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Omrežno napajanje
Omrežna napetost 100 V; 240 V
Omrežna frekvenca 50 Hz; 60 Hz
Vrsta izdelka Kabel

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081288 CABLE
EAN/GTIN 4062406214708
Številka proizvajalca 081288 CABLE
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Omrežni napajalnik za 081286 20.