LED reflektor, 230 V, Poraba moči: 88W

Št. art.: 081245 88
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Poraba moči (W) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 67
Svetlobni tok 1.200 lm - 12.000 lm
Napajanje Omrežno napajanje
Celotna dolžina 302 mm
Celotna širina 102 mm
Celotna višina 298 mm
Dolžina priključnega kabla 5 m
Masa 4.100 g
Vrsta izdelka Reflektorji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081245 88
EAN/GTIN 5708997362068
Številka proizvajalca 03.6206
Proizvajalec/odgovorna oseba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Izvedba:

LED-reflektor NOVA »For Life« z vgrajenim ročajem za prenašanje in 5 LED stopenjsko funkcijo zatemnitve.
  • Nova, posodobljena zasnova z visoko učinkovitimi LED-diodami.
  • Nova funkcija OPTILight za optimalno svetilnost in premišljeno trajanje svetlobe.
  • Kompaktno in trpežno za zahtevna delovna okolja.

Robustni LED-reflektorji z aluminijastim ohišjem, odpornim proti udarcem, in gumijastim zaščitnim robom.
  • Mehka, zasenčena, neslepeča svetloba brez učinka segrevanja.
  • Visoka svetilnost, nizka poraba energije.
  • Primerna za uporabo na prostem in v vlažnih prostorih.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov