{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
| Poraba moči | 20 W | |
| Svetlobni tok | 1.100 lm - 2.200 lm | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Sijalke | LED-svetilka | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Celotna dolžina | 196 mm | |
| Celotna širina | 68 mm | |
| Celotna višina | 226 mm | |
| Vrsta izdelka | Reflektorji |
| Številka izdelka | 081208 20 | |
| EAN/GTIN | 4069515011235 | |
| Številka proizvajalca | 081208 20 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |