Električni podaljšek s trojno vtičnico, 250 V, Tip: 15N

Št. art.: 081184 15N
Cena na 1 kos (6,16 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 44
  • odporno proti udarcem in brizgajoči vodi: Kategorija 2 (K2) po BGI

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 44
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi Kategorija 2 (K2) po BGI
Tip 15N
Omrežna napetost 250 V
Napajanje Omrežno napajanje
Razred kabla H07RN-F
Struktura kabla 3G1,5
Material kabla neopren
Dolžina kabla 15 m
Vrsta izdelka Podaljšek (kabelski)
Tip vtikača, vhod F

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081184 15N
EAN/GTIN 4003644000517
Številka proizvajalca VK15-HK
Proizvajalec/odgovorna oseba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Izvedba:

Primeren tudi za uporabo na prostem in v vlažnih prostorih (IP44).
Odporno proti olju, bencinu, UV-žarkom.
S trojno spojko. Neoprenski gumijasti kabel z gumijastim vtičem in vtičnico, ki sta zaščitena proti brizgajoči vodi.

Funkcija:

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.