Kabelski podaljšek za F, B, PL in CZ, Tip: 15V

Št. art.: 081157 15V
Cena na 1 kos (3,51 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 15V
Omrežna napetost 250 V
Nazivna priključna moč (razvit) 3500 (16 A) W
Razred kabla H05VV-F
Struktura kabla 3G1,5
Material kabla PVC
Dolžina kabla 15 m
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kabelski bobni
Tip vtikača, vhod E

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081157 15V
EAN/GTIN 4003644013623
Številka proizvajalca FKBB15T
Proizvajalec/odgovorna oseba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Izvedba:

Robusten navijalnik kabla iz umetne mase odporne proti lomu. Lahko navijanje in odvijanje. S 4 vtičnicami in zaščito pred pregrevanjem.
Z vtičnicami za F, B, PL in CZ.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov