• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Kabelski boben iz umetne mase za F, B, PL in CZ, Tip: 25N

Št. art.: 081127 25N
Cena na 1 kos (3,98 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 44
  • odporno proti udarcem in brizgajoči vodi: Kategorija 2 (K2) po BGI

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 44
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi Kategorija 2 (K2) po BGI
Nazivna priključna moč (razvit) 3500 (16A) W
Razred kabla H07RN-F
Struktura kabla 3G1,5
Material kabla Neopren
Material ohišja Umetna masa
Dolžina kabla 25 m
Število letev z vtičnicami 3
Diagnostični sistem na voljo da
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kabelski bobni

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081127 25N
EAN/GTIN 4003644000067
Številka proizvajalca FK1Y25NTF000
Proizvajalec/odgovorna oseba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Izvedba:

Kabelski bobni Hedi® so prepoznavni po kakovosti „Made in Germany“ in obstojnosti. Posebej zasnovani bobni poskrbijo za optimalno vodenje kabla. Integrirano stikalo za zaustavitev vrtenja preprečuje neželeno vrtenje bobna. Vsi kabelski bobni so opremljeni s termičnimi zaščitnimi stikali.
Z vtičnicami za F, B, PL in CZ.
S samozapiralnimi pokrovi. Za stalno uporabo na prostem. Ustreza DGUV I 203-005 (prej BGI 600).

Funkcija:

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.