Varnostna spojka z zunanjim navojem, Priključni zunanji navoj: 3/8col

Št. art.: 080321 3/8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Priključni zunanji navoj (col) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija 410
Maksimalni obratovalni tlak 16 bar
Priključni zunanji navoj 3/8 col
Pretok 4.000 l/min
Vrsta izdelka Spojka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080321 3/8
EAN/GTIN 7391390295446
Številka proizvajalca 304102154
Proizvajalec/odgovorna oseba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Izvedba:

Pnevmatske jeklene spojke imajo v primerjavi z običajnimi spojkami iz medenine veliko prednosti:
  • Preprosta enoročna uporaba z manjšo silo spajanja.
  • Velika pretočnost zaradi manjših tlačnih izgub.
  • Dolga življenjska doba zaradi površinsko oplemenitenih in kaljenih komponent z ozkimi tolerancami izdelave.
  • Ekonomičnost − čas amortizacije znaša največ 2 leti.

Varnostna spojka eSafe je v skladu s standardom ISO 4414 in EN 983. Sistem se najprej odzrači in šele nato se sklopka lahko razstavi (ne pride do udarca cevi zaradi tlaka).
Pretok: 4000 l/min, maksimalni obratovalni tlak 16 barov
Material: pocinkano jeklo/medenina

Uporaba:

Za boljšo učinkovitost, večjo ekonomičnost in višjo stopnjo varnosti industrijskih pnevmatskih naprav z manjšo priključno močjo in kompaktno ter priročno izvedbo.

Opomba:

Varnostna spojka za stisnjeni zrak CEJN serije 410 eSafe (z odzračevanjem) je v skladu z evropskim standardom 10.4 (nazivni ⌀ 10,4 mm), pretok do 4000 l/min.