Varnostna sklopka za stisnjen zrak Eurostandard, največji delovni tlak 16 BAR (zračni tlak)

Št. art.: 080285 3/8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
146 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Priključni zunanji navoj (col) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Jeklena spojka
Maksimalni obratovalni tlak 16 bar
Priključni zunanji navoj 3/8 col
Priključek Evropski standard
Pretok 2.250 l/min
Vrsta izdelka Spojka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080285 3/8
EAN/GTIN 7391390044792
Številka proizvajalca 303202154
Proizvajalec/odgovorna oseba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Izvedba:

Pnevmatske jeklene spojke imajo v primerjavi z običajnimi spojkami iz medenine veliko prednosti:
  • Preprosta enoročna uporaba z manjšo silo spajanja.
  • Velika pretočnost zaradi manjših tlačnih izgub.
  • Dolga življenjska doba zaradi površinsko oplemenitenih in kaljenih komponent z ozkimi tolerancami izdelave.
  • Ekonomičnost − čas amortizacije znaša največ 2 leti.

Varnostna spojka eSafe po standardu ISO 4414 in EN 983. Sistem se najprej odzrači in šele nato se sklopka lahko razstavi (ne pride do udarca cevi zaradi tlaka). Nova, izboljšana enoročna uporaba.
Pretok: 2250 l/min, maksimalni delovni tlak 16 barov.

Uporaba:

Za boljšo učinkovitost, večjo gospodarnost in višjo stopnjo varnosti industrijskih naprav s stisnjenim zrakom.

Opomba:

Serija CEJN 320 ustreza evropskemu standardu 7.6 (nazivni ⌀ 7,6 mm, evro-profil) in je združljiva z vsemi običajnimi sistemi.