Magnetno držalo modro eloksirano, Tip: H1

Št. art.: 080260 H1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

25 mm
Material Umetna masa
Masa 250 g
Vrsta izdelka Magnetno držalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080260 H1
EAN/GTIN 4067263107699
Številka proizvajalca 080260 H1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Magnetna držala z visoko močjo držanja zagotavljajo varno delovno mesto brez nevarnosti spotikanja.
  • Modro eloksiranomagnetno držalo z držalno silo 52 kg.
  • Preprečuje nenameren zdrs.

Primerno za:

Št. 080122 vel. AIR in št. 080123 vel. AIR.