Garnitura vtičnih tulcev s cevnim priključkom 10-delne, Notranji ⌀ cevnega priključka: 6mm

Št. art.: 080235 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Notranji ⌀ cevnega priključka (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranji ⌀ cevnega priključka 6 mm
Vsebina garniture 10
Vrsta izdelka Nastavki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080235 6
EAN/GTIN 4062406511036
Številka proizvajalca 080235 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vtični tulci in nastavki za spojke NW 7,2 – NW 7,8, kaljeno jeklo.

Primerno za:

Industrijske spojke art. 080230; 080231 in 080232 in jeklena varnostna spojka art. 080153 in 080154.