Razdelilni blok Za spojko za stisnjeni zrak, 1/4-colsko, Število razdelilnih priključkov: 4

Št. art.: 080209 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število razdelilnih priključkov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 190 mm
Širina 43,5 mm
Material ohišja Aluminij
Maksimalni obratovalni tlak 15 bar
Priključni navoj 1/4 col
Vhodni priključni navoj 3/4 col
Temperaturno območje −20 °C - 200 °C
Število razdelilnih priključkov 4
Vrsta izdelka Razdelilna doza
Barva rdeč

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080209 4
EAN/GTIN 4062406605018
Številka proizvajalca 080209 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Razdelilni bloki iz aluminija (rdeče eloksirani) za pnevmatske napeljave. Lahko se jih montira neposredno na stroj. S pregledno razporeditvijo pnevmatskih napeljav se povečata varnost pri delu in proizvodna zanesljivost, hkrati pa se s centralnim dovajanjem prihrani pri energiji in cevovodih.

Obseg dobave:

Razdelilni blok brez nastavkov, brez spojk in brez zapiralnih čepov.

Opomba:

Primerne mašilne čepe najdete pod art. 080207 V.