Spiralna najlonska cev, 3/8-colska, s spojko, Uporabna dolžina cevi: 5m

Št. art.: 080058 5
Cena na 1 kos (15,84 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
496 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna dolžina cevi (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni obratovalni tlak 10 bar
Zunanji ⌀ cevi 12 mm
Notranji ⌀ cevi 9 mm
Uporabna dolžina cevi 5 m
Priključek hitre spojke 3/8 col
Temperaturno območje −60 °C - 60 °C
Vrsta izdelka Cev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080058 5
EAN/GTIN 4067263151883
Številka proizvajalca 080058 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Fleksibilne najlonske gibke cevi. Temperaturna obstojnost od –60 °C do +60 °C.

Obseg dobave:

S po 1 hitro spojko iz medenine in nastavkom.