Cev za vodo, rumena, PVC, Dolžina 50 m, Notranji ⌀ cevi: 19

Št. art.: 080047 19
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Notranji ⌀ cevi Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Mehki PVC
Maksimalni obratovalni tlak 6 bar
Preizkusni tlak 20 bar
Zunanji ⌀ cevi 21,4 mm
Notranji ⌀ cevi 19 mm
Dolžina cevi 50 m
Barva rumen
Vrsta izdelka Cev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080047 19
EAN/GTIN 3291671942554
Številka proizvajalca 194255
Proizvajalec/odgovorna oseba Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 VITRY-LE-FRANCOIS, France, www.tricoflex.com

Opis

Izvedba:

Kakovostna cev za vodo, odporna proti zvijanju, v rumeni barvi.