{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Material | Troslojna cev iz PVC, ojačana s poliestrom | |
| Maksimalni obratovalni tlak | 15 bar | |
| Zunanji ⌀ cevi | 20 mm | |
| Notranji ⌀ cevi | 13 mm | |
| Dolžina cevi | 50 m | |
| Barva | prozorna | |
| Temperaturno območje | −15 °C - 60 °C | |
| Certifikat za živila (VO/2011) | Da | |
| Vrsta izdelka | Cev |
| Številka izdelka | 080042 13 | |
| EAN/GTIN | 3506110938211 | |
| Številka proizvajalca | 093821 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 VITRY-LE-FRANCOIS, France, www.tricoflex.com |