Držalo za cevi, Tip: 13

Št. art.: 080027 13
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
390 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina 348 mm
Celotna širina 137 mm
Celotna višina 157 mm
Material Aluminij
Število izvrtin 7
Vrsta izdelka Držalo za cevi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080027 13
EAN/GTIN 4047322458948
Številka proizvajalca 130353
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Izvedba:

Aluminijasto držalo za cevi, nelakirano. Za preprosto namestitev na steno.

Primerno za:

Sprejme maksimalno 50 m cevi z notranjim ⌀:
13 mm.