Enota za vzdrževanje, sestavljena iz 2 delov, ⌀ notranjega navoja: 1/4col

Št. art.: 080015 1/4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ notranjega navoja (col) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina (H) 190 mm
Celotna dolžina (L) pri dvodelni enoti za vzdrževanje 93 mm
⌀ notranjega navoja 1/4 col
Vrsta izdelka Enota za vzdrževanje,

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080015 1/4
EAN/GTIN 4047322229685
Številka proizvajalca 120976
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Izvedba:

Enota za vzdrževanje v modularni izvedbi (sistem „multifix“), sestavljena iz reducirnega ventila, mazalnika z oljno meglo in filtra. Področje regulacije 0,5−10 bar, obratovalni tlak največ 16 bar, obratovalna temperatura največ 60 °C.
Enoto za vzdrževanje, sestavljena iz 2 delov, z reducirnim ventilom, mazalnikom z oljno meglo in filtrom.

Prednosti:

Enoto za vzdrževanje je mogoče individualno prilagoditi, npr. opremiti z več regulatorji tlaka, brez mazalnika z oljno meglo ( za orodja brez oljnega mazanja), ipd.

Uporaba:

Za naprave z območjem delovnega tlaka do 16 barov. Enota je kompatibilna z izdelki CEJN, RECTUS in JWL.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov