• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Pnevmatski udarni vijačnik 3/8 cole–1/2 cole, Tip: 7748

Št. art.: 079202 7748
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Na stisnjen zrak
Območje vrtilnega momenta 95 Nm - 750 Nm
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) M24
Maksimalno število vrtljajev 7.000 min-1
Profil vpenjala za orodje 4-kotnik
Mere vpenjala za orodja 1/2 col
Največja poraba stisnjenega zraka 180 l/min
Priključni navoj NPT
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) 10 mm
Masa 2 kg
Delovni hrup 94,3 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN 12 m/s2
Dolžina 175 mm
Desni/levi tek Da
Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 079202 7748
EAN/GTIN 015451780722
Številka proizvajalca 8941077481
Proizvajalec/odgovorna oseba Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Opis

Izvedba:

Robustni udarni vijačniki z udobnim enoročnim preklopom s tehnologijo Side-2-Side, kompozitnim ohišjem z lastnostmi izolacije pred mrazom in robustnim dvojnim udarnim mehanizmom. Uravnotežena razporeditev mase za večje udobje pri delu. Odvajanje odpadnega zraka skozi ročaj v smeri navzdol. Zatezna zmogljivost je brezstopenjsko nastavljiva.