držalo nastavkov magnetni, 58 mm 1/4" v pretisnem omotu

Št. art.: 07869
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 07869
EAN/GTIN 4010995078690
Številka proizvajalca 07869
L-število L60070 2189
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Pogon: Za bite po DIN 3126, ISO 1173, stil C 6.3
  • Pogon: DIN 3126, ISO 1173, stil E 6.3
  • Dodatno: Z močnim magnetom Neodym
  • Dodatno: Enostavno prepoznavna vsebina z velikimi simboli
  • Obloga: iz nerjavečega jekla
  • Embalaža: Plastična škatla za večkratno uporabo in odporna proti prahu

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ja
  • Članki ESD: Ne
  • notranji 6-kotnik ključ (in.): 1/4″
  • notranji 6-kotnik ključ (palci): 1/4″
  • delovna dolžina (mm): 58 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne