Garnitura sesalne cevi za odrezke, Oznaka proizvajalca: DN50

Št. art.: 078545 DN50
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca DN50
50 mm
Dolžina 4 m
Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078545 DN50
EAN/GTIN 4005337616814
Številka proizvajalca 61681
Proizvajalec/odgovorna oseba Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Opis

Izvedba:

Specialna cev za sesanje kovinskih odrezkov vklj. z gumijasto šobo s poševno cevjo art. 078546 vel. 7868. Primerna za art. 078541 vse velikosti.