Industrijski sesalnik, Oznaka proizvajalca: IVRL65/12

Št. art.: 078522 IVRL65/12
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Poraba moči 1.200 W
Prostornina zbiralnika 65 l
Velikost priključka DN50 mm
Dolžina 718 mm
Širina 526 mm
Višina 1.251 mm
Število turbin 1
Pretok zraka 72 l/s
Vakuum 235 mbar
Delovni hrup 70 dB(A)
Razred sesanja prahu L
Masa 33 kg
Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078522 IVRL65/12
EAN/GTIN 4066529163899
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Izvedba:

Industrijski sesalnik, primeren za sesanje in ločevanje hladilnih sredstev, mazalnih emulzij, vode ali olja s trdnimi delci (npr. kovinski odrezki).
  • Kompaktna izvedba in robusten material za najboljšo prenosno uporabo.
  • Proti olju odporen omrežni kabel omogoča maksimalno prilagodljivost uporabe in dolgo življenjsko dobo.
  • Sesalna cev je priključena na sesalno glavo prek 360° vrtljivega sesalnega priključka.
Industrijski sesalnik z enim motorjem 1,2 kW sprekucnim ogrodjem in 65-litrskim zabojem.

Opomba:

Različico s 100-litrsko posodo iz nerjavečega jekla najdete pod št. 078522 vel. IVR-L100DP.