Sesalnik za mokro in suho sesanje, Oznaka proizvajalca: NT65APME

Št. art.: 078521 NT65APME
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca NT65APME
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 2.760 W
Prostornina zbiralnika 65 l
Velikost priključka 40 mm
Dolžina 600 mm
Širina 480 mm
Višina 920 mm
Dolžina sesalne cevi 4 m
Dolžina kabla 10 m
Število turbin 2
Pretok zraka 2×74 l/s
Vakuum 254 mbar
Delovni hrup 73 dB(A)
Čiščenje filtra Polavtomatično čiščenje filtra ApClean
Razred sesanja prahu L
Masa 23 kg
Filtrski sistem Filter
Posebnosti Zbiralnik iz nerjavnega jekla
Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078521 NT65APME
EAN/GTIN 4039784727366
Številka proizvajalca 1.667-299.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Izvedba:

Zmogljivi večnamenski sesalniki zamokro in suho sesanje z visoko zmogljivostjo sesanja v kompaktni izvedbi. Držalo za shranjevanje sesalne cevi in držalo za pribor sta nameščena na napravi. Samodejni izklop pri dosegi nivoja najvišje napolnjenosti zbiralnika.
  • Nagubani filter omogoča mokro in suho sesanje brez odstranjevanja filtra.
  • Samodejni sistem za čiščenje filtrov Tact omogoča nemoteno obratovanje z nizkimi stroški vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo filtra.
  • Vrtljivo stikalo na sredini omogoča enostavno preklapljanje med programi sesanja.
  • Profesionalni, 2-motorni industrijski sesalnik z zbiralnikom iz plemenitega jekla.
  • Robustna 65-litrska posoda z odbijači in kovinskimi kolesi za zavijanje.
  • Polavtomatsko čiščenje filtra AP z ročno sproženim izpihovanjem omogoča skoraj konstantno zmogljivost sesanja.

Obseg dobave:

Vključno z gibljivo sesalno cevjo in zavito kovinsko sesalno cevjo 2 × 0,5 m, z nastavkom za tla, ozkim nastavkom za reže, papirnato filtrsko vrečko.

Opomba:

Za olje in medije, ki vsebujejo olje, uporabite industrijski sesalnik art. 078522.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov