Visokozmogljiv akumulator, Tip: BATTERY

Št. art.: 078519 BATTERY
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Battery Power+ 36/75
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 7,5 Ah
Napetost akumulatorja 36 V
Masa posameznega akumulatorja 1,8 g
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078519 BATTERY
EAN/GTIN 4054278558158
Številka proizvajalca 2.445-043.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Izvedba:

  • Združljivo z vsemi 36-voltnimi napravami.
  • Tehnologija prikaza v realnem času prek LC-prikazovalnika.
  • Samodejna kontrola časa.

Primerno za:

078520 NT22AP