Električni žebljalnik, Oznaka proizvajalca: J-150

Št. art.: 078410 J-150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca J-150
Napajanje Omrežno napajanje
Največja globina pribijanja sponk 14 mm
Primerni tip sponk A, H, E
Masa 1,2 kg
Izvedba Električni žebljalnik
Omrežna napetost 230 V
Omrežna frekvenca 50 Hz
Vrsta izdelka Žebljalniki
Nazivni tok 16 A

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078410 J-150
EAN/GTIN 4009729077702
Proizvajalec/odgovorna oseba Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Opis

Izvedba:

Za uporabo prijazni in ergonomični profesionalni žebljalniki za precizno pribijanje sponk iz fine ali ploščate žice ter žebljev.
  • Sistem polnjenja na spodnji strani za hitro in neproblematično polnjenje.
  • Distančni nastavek za vzporedno pribijanje sponk.
  • Nastavljanje sile pribijanja.
  • Patentirana varnostna zapora.
  • Za dober dostop tudi na ozkih mestih.
  • Odprtina za nadzor napolnjenosti.
Zmogljiv električni žebljalnik (230V/16A) za profesionalno pritrjevanje različnih materialov.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov