{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | GHG18V-50 | |
| Temperatura zraka | 300 °C - 500 °C | |
| Pretok zraka | 175 l/min | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Število temperaturnih stopenj | 2 | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Napetost akumulatorja | 18 V | |
| Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
| Masa | 590 g | |
| Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
| Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V | |
| Vrsta izdelka | Heissluftbläser |
| Številka izdelka | 078334 GHG18V50 | |
| EAN/GTIN | 4059952586694 | |
| Številka proizvajalca | 06012A6501 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |