Akumulatorski pihalnik vročega zraka 18 V, Tip: 063993

Št. art.: 078323 063993
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Transportni kovček
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Tip CAS 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MH5
Poraba moči 2.200 W
Temperatura zraka 50 °C - 500 °C
Pretok zraka 300 l/min
Napajanje Akumulatorska
Napetost akumulatorja 18 V
Število vključenih akumulatorjev 0
Masa 660 g
Pakiranje Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Tip CAS 18 V
Vrsta izdelka Heissluftbläser

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078323 063993
EAN/GTIN 4007841063993
Številka proizvajalca 063993
Proizvajalec/odgovorna oseba Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Opis

Izvedba:

Kompakten akumulatorski pihalnik vročega zraka mobile heat MH 5 ponuja štiri programe za specifično uporabo. Možnost digitalne regulacije količine zraka v šestih stopnjah (do 300 l/min).

Obseg dobave:

Različica brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev, kovček.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 078327078328.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov