Čelilna in zajeralna žaga, ⌀ 315 mm, Tip: KGS315P

Št. art.: 078193 KGS315P
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Značilnost blagovnega imena ⌀ 315 mm
Oznaka proizvajalca KGS 315 Plus
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.600 W
Maksimalno število vrtljajev 4.100 min-1
⌀ lista za žago 315 mm
⌀ izvrtine lista za žago 30 mm
Maksimalna globina reza 90° 120 mm
Maksimalna globina reza 45° 76 mm
Širina reza 320 / 223 mm
Maksimalni naklonski kot levo 46 stopinj
Maksimalni naklonski kot desno 46 stopinj
Maksimalni jeralni kot levo 47 stopinj
Maksimalni jeralni kot desno 60 stopinj
Masa 27,2 kg
Dolžina 950 mm
Širina 765 mm
Višina 365 mm
Dolžina kabla 2,1 m
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078193 KGS315P
EAN/GTIN 4003665505671
Številka proizvajalca 0103150000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Izvedba:

Čelilne in zajeralne žage s funkcijo vlečenja in nadzorom števila vrtljajev.
  • Velika zmogljivost rezanja do 320 × 120 mm pod kotom 90°.
  • Največja prilagodljivost pri žaganju zaradi obojestransko vrtljive mize in obojestransko nagibne glave žage.
  • Uravnavanje števila vrtljajev za razširjeno področje uporabe, npr. za žaganje aluminijastih profilov in plastike.
  • Metabo Quick za menjavo žaginega lista brez orodja.
  • Mehki zagon za varno delo in dolgo življenjsko dobo motorja in prenosa.
  • Velika zmogljivost rezanja zaradi izjemno močnega univerzalnega motorja in velikega žaginega lista.
  • Velika zmogljivost rezanja zaradi funkcije vlečenja za široke obdelovance.
  • Preprost transport zaradi ergonomskih ročajev in varovala glave žage.
  • Optimalno odsesavanje trsk skozi drugo odsesovalno točko neposredno na mestu rezanja.
  • Polnovalovna elektronika Vario-Constamatic (VC) za delo z materialu ustreznim številom vrtljajev, ki ostane konstantno tudi pod obremenitvijo.
  • Hitra in natančna nastavitev skupnih kotov s pomočjo zapornih točk.
  • Visoki, bočno nastavljivi nasloni za varno žaganje.
  • Hitra objemka za varno pritrditev obdelovanca od zgoraj ali od spredaj.
  • Integrirani podaljški mize iz tlačno litega aluminija.
  • Globinski naslon za preprosto izdelavo utorov.
  • Vsa merila in upravljalne elemente je mogoče videti z delovnega položaja in jih intuitivno upravljati.

Obseg dobave:

Karbidni žagin list (84 zob), 2 integrirani razširitvi mize, objemka za material, prehodni kos 35/58 mm.

Opomba:

Primerne liste za krožne žage najdete pod 584004−593930.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov