MultiMaster MM 500 Plus Top, Tip: 72296770

Št. art.: 077814 72296770
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Oznaka proizvajalca MM 500 PLUS TOP
Napajanje Omrežno napajanje
Vpenjalo za orodje Starlock, Starlock Plus
Število vibracij 10.000 min-1 - 19.500 min-1
Amplituda (vibracijsko gibanje) 2 × 1,7 stopinj
Poraba moči 350 W
Masa 1,4 kg
Dolžina kabla 5 m
Vrsta izdelka Vibracijski brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 077814 72296770
EAN/GTIN 4014586897813
Številka proizvajalca 72296770000
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Izvedba:

Zmogljivo orodje MultiTool za hiter napredek pri delu (pri demontaži in obnovi) z več kot 30-delnim priborom za žaganje v les in kovino, brušenje, odstranjevanje ploščic itd.
Vodilna svetovna vibracijska orodja v treh zmogljivostnih razredih (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novi izvedbi z vpenjalno glavo Starlock (izboljšan prenos sile za do 35 % hitrejši napredek pri delu).
  • Skoraj neomejene možnosti uporabe (žaganje, brušenje, strganje, rezanje, rašplanje) z vibriranjem (manj prahu).
  • Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za optimalno uporabo pri delu.
  • Največja trdnost in kakovost zaradi kovinskega gonila in uporabe krogličnih in igličnih ležajev.
  • Optimalna uporaba zaradi ergonomične oblike z mehkimi vložki in majhno maso.

Obseg dobave:

30-delni komplet dodatne opreme, sesalna naprava in L-BOXX.
30-delna garnitura pribora vsebuje: 1× list za žago E-Cut Long-Life (10 mm), 2× list za žago E-Cut Long-Life (35 mm), 2× list za žago E-Cut Long-Life (65 mm), 1× list za žago E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× HM-list za žago (⌀ 75), 1× HM-rašplja (trikotna oblika), 1× pleskarska lopatica, 1× brusna plošča z luknjami, po 5× brusni list z luknjami (K60, K80, K120, K180).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov