Tračna pila BF10-280E Osnovna garnitura, Tip: 72280551

Št. art.: 077716 72280551
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Transportni kovček

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Oznaka proizvajalca BF 10-280E
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 800 W
Območje števila vrtljajev 10.000 min-1 - 28.000 min-1
Širina traku 3 mm
Dolžina traku 520 mm
Masa 2,1 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Vrsta izdelka Tračni brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 077716 72280551
EAN/GTIN 4014586867267
Številka proizvajalca 72280551000
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Izvedba:

Zmogljiva tračna pila z obsežno garnituro osnovnega pribora, ki pokriva najpomembnejše primere obdelave kotov, robov, cevi in profilov.
  • Najvišja zmogljivost odstranjevanja na najmanjšem prostoru.
  • Optimalno število vrtljajev za brusne trakove, trakove iz brusne koprene in polirne trakove zaradi nastavljivega območja vrtljajev.
  • Največja globina obdelave 165 mm.
  • Za trakove širine od 3 do 20 mm.
  • Zanesljivo vodenje traku tudi za najožje brusne trakove.

Obseg dobave:

1 tračna pila BF 10-280 E v kovčku iz umetne mase, 3 brusne roke, po 10 brusnih trakov 3, 6 in 20 mm (zrnatost 120) in 5 trakov iz brusne koprene 6 mm (srednja zrnatost).

Opomba:

Kontaktni valj iz kovine je dobavljiv po ponudbi.