{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | GKS 75 | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Omrežna napetost | 400 V | |
| Poraba moči | 1.500 W | |
| Maksimalno število vrtljajev | 3.000 min-1 | |
| Širina traku | 75 mm | |
| Dolžina traku | 2.000 mm | |
| Masa | 45 kg | |
| Vrsta izdelka | Tračni brusilniki |
| Številka izdelka | 077608 790502004 | |
| EAN/GTIN | 4014586888279 | |
| Številka proizvajalca | 79050200403 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |