Rotacijski brusilnik DEROS RS 600, Tip: RS600

Št. art.: 077337 RS600
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Transportni kovček

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Poraba moči 750 W
Število vrtljajev 700 min-1 - 2.500 min-1
Maksimalno število vrtljajev 700 min-1 - 2.500 min-1
⌀ brusnega krožnika 150 mm
Masa 1,8 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN <2,5 m/s2
Vrsta izdelka Nihajni brusilnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 077337 RS600
EAN/GTIN 6416868338881
Proizvajalec/odgovorna oseba Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Opis

Izvedba:

Mirka® DEROS RS 600 je zasnovan za težka, groba brusilna dela. Kljub robustnim lastnostim je ta stroj med delovanjem izjemno tih in ponuja tiho in enostavno vodljivo rešitev za strojno obdelavo grobih materialov.
  • Zmogljiv in lahek.
  • Zelo nizka raven hrupa in minimalne vibracije.
  • LED-prikaz števila vrtljajev na minuto.
  • Pri brušenju z zaščitnim nastavkom pokrov (priložen obsegu dobave) vodi prah v pravo smer.
  • Varnost pod nadzorom: Stikalo s funkcijo pritisnega gumba.

Obseg dobave:

Vklj. s transportnim kovčkom.

Opomba:

Primerne brusne diske najdete pod art. 567803 in art. 567902.