Kotni brusilniki, Tip: WEA19-1800

Št. art.: 077148 WEA19-1800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca WEA 19-180 Quick RT
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.900 W
Maksimalno število vrtljajev 8.200 min-1
Maksimalne vibracije v skladu z EN 4,9 m/s2
Maksimalni ⌀ plošče 180 mm
Največja globina rezanja 60 mm
Masa 2,7 kg
Dolžina kabla 4 m
Blokada pred ponovnim zagonom da
Posebnosti Velika globina rezanja; Sistem M-Quick
Vrsta izdelka Kotni brusilnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 077148 WEA19-1800
EAN/GTIN 4007430314307
Številka proizvajalca 601095000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Izvedba:

Zmogljiv 180-mm kotni brusilnik z globino rezanja 230-mm kotnega brusilnika.
  • Dodatni ročaj Metabo VibraTech (MVT) in vgrajeno samodejno uravnavanje omogočata zmanjšanje vibracij za neutrujajoče delo.
  • Elektronski mehki zagon in zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu.
  • Ohišje zobnikov je mogoče namestiti v korakih po 90°.
  • Popolna ergonomija zahvaljujoč tankemu ročaju za največji nadzor in enostavno delo nad glavo.
  • Motor Metabo Marathon z novim sistemom hlajenja in karbonskimi ščetkami za dvakrat daljšo življenjsko dobo.
  • Polnovalovna elektronika Tacho-Constamatic (TC): velik napredek pri delu zahvaljujoč konstantni hitrosti pod obremenitvijo.
  • Sistem M-Quick za menjavo plošč brez orodja s pritiskom na gumb.
  • Zaščitni pokrov, nastavljiv brez orodja; možnost fiksiranja proti zvijanju.
  • Mehanska varnostna spojka Metabo S-automatic: zmanjša povratni udarec, če se plošča zatakne, na najnižjo raven na trgu – za maksimalno zaščito uporabnika in hitro nadaljevanje dela.
  • Elektronski mehki zagon in zaščita pred ponovnim zagonom.
  • Izklopne oglene ščetke za zaščito motorja.

Obseg dobave:

Vključno z zaščitnim pokrovom, dodatnim ročajem, vpenjalno matico M-Quick.