Akumulatorski kotni brusilnik 18 V, za plošče ⌀ 230 mm, z akumulatorjem

Št. art.: 077135 M18FLAG230
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvajalca M18FLAG230XP-DB-121C
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 12 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Maksimalno število vrtljajev 6.600 min-1
Maksimalni ⌀ plošče 230 mm
Največja globina rezanja 65 mm
Masa 5,2 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 8,7 m/s2
Blokada pred ponovnim zagonom Da
Posebnosti Varnostno stikalo, FIXTEC
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 077135 M18FLAG230
EAN/GTIN 4058546564056
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Akumulatorski dvoročni kotni brusilnik Ø 230 mm. Izvedba s stikalom Totmann in zaščito proti ponovnemu zagonu.
Najnovejša generacija motorja POWERSTATE™ brez ščetk (poganja ga samo en akumulatorski paket High Output™ 18 V / 12 Ah)

Obseg dobave:

Vključno z 1 li-ionskim akumulatorjem 18 V / 12 Ah FORGE™, polnilnikom akumulatorjev M12-18 FC, zaščitnim pokrovom, antivibracijskim stranskim ročajem, hitrovpenjalno matico Fixtec, 2 zamenljivima mrežama za zaščito pred prahom, transportnim kovčkom.