{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | AEG tip AS 18 V | |
| Oznaka proizvajalca | BEWS18-125BLPX2-0 | |
| Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Napetost akumulatorja | 18 V | |
| Maksimalno število vrtljajev | 8.500 min-1 | |
| Maksimalni ⌀ plošče | 125 mm | |
| Največja globina rezanja | 26 mm | |
| Masa | 2,16 kg | |
| Maksimalne vibracije v skladu z EN | 5,4 m/s2 | |
| Zaščita pred preobremenitvijo | Da | |
| Stikalo Totmann | Da | |
| Mehak zagon | Ne | |
| Blokada pred ponovnim zagonom | Da | |
| Zaščita proti povratnemu udarcu | Ne | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
| Številka izdelka | 077126 BEWS18BLPX | |
| EAN/GTIN | 4058546411428 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |