Električni kotni brusilnik WS, navoj brusilnega vretena M14, za plošče ⌀ 125 mm, z zaporo vnovičnega zagona

Št. art.: 077121 WS10-125S
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca WS10-125S
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.000 W
Maksimalno število vrtljajev 11.500 min-1
Maksimalne vibracije v skladu z EN 6 m/s2
Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
Največja globina rezanja 32 mm
Masa 2,4 kg
Stikalo Totmann ne
Blokada pred ponovnim zagonom da
Posebnosti M14
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 077121 WS10-125S
EAN/GTIN 4002395151202
Številka proizvajalca 4935451302
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Izvedba:

AEG – kompaktni kotni brusilniki ⌀ 125 mm. Zmogljivi in ergonomični kotni brusilniki v ozki, kompaktni izvedbi.
  • Varnostna blokada vretena.
  • Omrežni napajalni kabel dolžine 4 m.
  • Ležaji in stikala so zaščiteni pred prahom.
  • Glavo gonila je možno vrteti v korakih za kot 90° za upravljanje z levo ali desno roko.
  • Blokada pred vnovičnim zagonom.
Enoročni kotni brusilnik 1000 W / ⌀ 125 mm.

Obseg dobave:

Ročaj, zaščitni pokrov, vpenjalna matica.

Opomba:

Vsi kompaktni kotni brusilniki s stikalom, ki ga je mogoče utrditi, so brez funkcije Totmann.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov