{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Pakiranje | Transportni kovček | |
| Oznaka proizvajalca | KBC 35 | |
| Poraba moči | 1.100 W | |
| Maksimalno število vrtljajev | 130 min-1 - 520 min-1 | |
| Mere vpenjala za orodja | 3/4-colski Weldon | |
| Maksimalni ⌀ z navojnim svedrom v jeklo | M12 mm | |
| Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 16 mm | |
| Globina vrtanja | Sveder za vrtanje z jedrom v jeklo maksimalno 35 mm | |
| Maksimalni ⌀ grezenja | 32 mm | |
| Dolžina magnetne noge | 175 mm | |
| Širina magnetne noge | 80 mm | |
| Delovni hod | 46 mm | |
| Masa | 7,5 kg | |
| Višina | 169 mm | |
| Vrsta izdelka | Magnetni stroj za vrtanje z jedrom |
| Številka izdelka | 076526 72721561 | |
| Številka proizvajalca | 72721561000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |